Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312804
Cod. Produttore
1312804
Cod. EAN
4044773083385

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4x0,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 400 P
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Superiore
  • Applicazione: Industriale/domestica
  • Resistenza: Eccezionale
  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Sicurezza: Trasmissione efficiente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 4X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ogni applicazione. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per installazioni sia industriali che domestiche. Con una sezione di 4x0,5 mm², è perfetto per soddisfare le esigenze di trasmissione elettrica in modo sicuro ed efficiente. Scegli OLFLEX per un'eccellenza in ogni connessione.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando