Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312804/100
Cod. Produttore
1312804/100
Cod. EAN
4044774606460

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 4X0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 P con 4 conduttori di sezione 0,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo ottima conducibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni costanti. Questo cavo è adatto per impieghi elettrici standard, offrendo versatilità e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando