Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123204/100
Cod. Produttore
1123204/100
Cod. EAN
4044774598703

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 135 CH 4X0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH con quattro conduttori da 0,5 mm² ciascuno. Il cavo è progettato per garantire un’ottima flessibilità e resistenza meccanica, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la protezione contro l’ossidazione, assicurando prestazioni costanti. Questo prodotto è adatto per applicazioni in ambito industriale e civile, offrendo sicurezza e qualità conformi agli standard del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Olflex Classic 135 Ch