Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136754/50
Cod. Produttore
1136754/50
Cod. EAN
4044774572376

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 115
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4 x 0,5 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale: durevole
  • Resistenza all'usura: alta
  • Applicazioni: uso elettrico moderno
  • Connessione: sicura e performante
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 115 CY 4X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre prestazioni eccellenti e resistenza all'usura. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,5 mm rende questo cavo ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. Scegli OLFLEX CLASSIC per un collegamento sicuro e performante in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy