Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136754/100
Cod. Produttore
1136754/100
Cod. EAN
4044774572383

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4x0,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità e resistente
  • Flessibilità: Adatto spazi ristretti
  • Robustezza: Condizioni impegnative
  • Serie: CLASSIC 115
  • Durata: Affidabile nel tempo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 4X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ristretti e per resistere a condizioni di lavoro impegnative. Con una sezione di 4x0,5 mm², OLFLEX CLASSIC è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy