Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019904/100
Cod. Produttore
10019904/100
Cod. EAN
4044774589282

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 4x0,5 mm²
  • Flessibile e compatto
  • Adatto uso industriale
  • Alta resistenza ambientale
  • Materiali durevoli
  • Conduzione ottimale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 H 4X0,5 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una conduzione ottimale e resistenza a condizioni ambientali varie. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Con un design compatto e flessibile, l'OLFLEX CLASSIC 110 H è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,8 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

58 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Olflex Classic 110 H