Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135754/50
Cod. Produttore
1135754/50
Cod. EAN
4044774569260

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4 x 0,5 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Costruzione: robusta e compatta
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Protezione: superiore
  • Installazione: spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata. La sua costruzione robusta assicura una protezione superiore, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con una configurazione di 4 conduttori da 0,5 mm², OLFLEX CLASSIC è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy