Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135754/100
Cod. Produttore
1135754/100
Cod. EAN
4044774569277

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Conduttori: 4
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: resistente meccanica
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Durata: alta
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e chimiche. Con una sezione di 0,5 mm² e quattro conduttori, è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e durata lo rendono una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy