Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119754
Cod. Produttore
1119754
Cod. EAN
4044773062007

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 0,5 - 120 mm²
  • Numero conduttori: 2 - 65
  • Isolamento: PVC TI2
  • Guaina esterna: PVC TM2
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni versatili. La sua struttura a quattro conduttori da 0,5 mm offre flessibilità e facilità d'uso, rendendolo perfetto per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e durabilità per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,5Mmâ² Olflex Classic 110