Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032812
Cod. Produttore
0032812
Cod. EAN
4044773047127

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Trattamento superficie: resistenza corrosione
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione agenti esterni: sì
  • Serie: UNITRONIC PUR CP
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC PUR CP con 4 conduttori in rame stagnato, ciascuno di sezione 0,34 mm². La superficie del conduttore è trattata per garantire una maggiore resistenza alla corrosione e una migliore conduttività. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e durata, ideale per l'installazione in ambienti industriali dove sono richieste prestazioni affidabili e protezione contro agenti esterni.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,34Mmâ² Unitronic Pur Cp