Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032812/100
Cod. Produttore
0032812/100
Cod. EAN
4044774710952

Informazioni di prodotto

UNITRONIC PUR CP 4x0,34
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC PUR CP 4X0,34, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione avanzata assicura una trasmissione del segnale affidabile, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli l'UNITRONIC PUR per soluzioni elettriche sicure e performanti.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,34Mmâ² Unitronic Pur Cp