Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028404/1000
Cod. Produttore
0028404/1000
Cod. EAN
4044774708720

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Applicazioni: Industriale, automazione
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Prestazioni trasmissione: Elevate
  • Serie: LIYY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 4 conduttori di sezione 0,34 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio industriale e di automazione.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

43 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

48 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,34Mmâ² Unitronic Liyy