Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028404
Cod. Produttore
0028404
Cod. EAN
4044773037470

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC LiYY
  • Tensione max: 500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0,34 mm²
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: composto PVC speciale
  • Raggio curvatura min: 4 x diametro fisso
  • Temperatura uso: -40 °C a +80 °C
  • Certificazioni: EN 13501-6, EN 50575

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 4 fili conduttori in rame stagnato, ciascuno con sezione di 0,34 mm². Il cavo è progettato per applicazioni di segnalazione e controllo, garantendo affidabilità e flessibilità grazie alla qualità dei materiali utilizzati. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona conducibilità e resistenza alla corrosione, rendendo questo cavo ideale per installazioni in ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono prestazioni costanti e durature.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

43 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

48 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,34Mmâ² Unitronic Liyy