Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034504
Cod. Produttore
0034504
Cod. EAN
4044773037746

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,34 mm²
  • Numero fili: 4
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Trattamento superficie: specifico
  • Applicazione: trasmissione segnale
  • Durata: elevata
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Affidabilità: garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY composto da quattro fili con sezione di 0,34 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specificamente trattata per garantire ottime prestazioni elettriche e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità nella trasmissione del segnale e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

52 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,34Mmâ² Unitronic Liycy