Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034504/500
Cod. Produttore
0034504/500
Cod. EAN
4044774713755

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 0,34 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Applicazione: Segnale e controllo
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Trasmissione: Efficient
  • Serie: UNITRONIC
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 4X0,34 è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire prestazioni affidabili. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo. La struttura del conduttore è progettata per offrire una connessione stabile e sicura in impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

52 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,34Mmâ² Unitronic Liycy