Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034504/100
Cod. Produttore
0034504/100
Cod. EAN
4044774713731

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4x0,34 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durata: Lunga
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Professionale
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 4X0,34 è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori con superficie specifica e materiale di alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche, questo cavo offre una combinazione di flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione del segnale elettrico. La sua struttura è studiata per assicurare una lunga durata e una protezione efficace contro interferenze esterne, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

52 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,34Mmâ² Unitronic Liycy