Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037504/100
Cod. Produttore
0037504/100
Cod. EAN
4044774719917

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Conduttori: 4 fili
  • Sezione cavo: 0,34 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Segnale e alimentazione
  • Uso: Industriale e civile
  • Durata: Robusto e affidabile
  • Configurazione: Versatile
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIHCH 4X0,34 è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono un trasporto efficiente del segnale o dell’alimentazione, assicurando robustezza e durata nel tempo. La struttura a quattro conduttori offre versatilità per diverse configurazioni elettriche, rendendolo adatto a installazioni professionali in ambito industriale e civile.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4X0,34Mmâ² Unitronic Lihch