Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027442/100
Cod. Produttore
0027442/100
Cod. EAN
4044774733586

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC FD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4x0,34 mm²
  • Tipo conduttore: flessibile
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiali: resistenti
  • Installazione: facile e flessibile
  • Durata: sicura e duratura
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CY 4X0,34, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. La sua struttura a quattro conduttori da 0,34 mm offre una conduzione elettrica affidabile, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Scegli l'UNITRONIC FD per una soluzione sicura e duratura nel tuo sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,34Mmâ² Unitronic Fd Cy