Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027442/1000
Cod. Produttore
0027442/1000
Cod. EAN
4044777024667

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,34 mm²
  • Numero fili: 4
  • Conduttori: alta qualità
  • Trattamento: resistenza corrosione
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Durata: prolungata
  • Serie: UNITRONIC FD CY
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CY presenta quattro fili con sezione di 0,34 mm² ciascuno, realizzati con conduttori di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata nel tempo, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto sicuro di corrente in impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,34Mmâ² Unitronic Fd Cy