Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139619
Cod. Produttore
11139619
Cod. EAN
4064727452227

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP plus A 4X0,34
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CP PLUS A 4X0,34, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, offre resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione a quattro conduttori da 0,34 mm assicura una connessione ottimale. Scegli l'UNITRONIC FD CP PLUS per le tue esigenze elettriche e goditi la tranquillità di un prodotto affidabile.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

43,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4X0,34Mmâ² Unitronic Fd Cp Plus A