› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4X0,34Mmâ² Unitronic Fd

Cod. Rexel RR0027872/100
Cod. Produttore 0027872/100
Cod. EAN 4044774734361

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC FD 4X0,34
  • Sezione cavi: 4 x 0,34 mm²
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Flessibilità: Struttura robusta e flessibile
  • Installazione: Facile
  • Serie: UNITRONIC FD
  • Prestazioni: Trasmissione segnali affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC FD 4X0,34, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni superiori, offrendo una trasmissione di segnali affidabile e di alta qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, il UNITRONIC FD è ideale per applicazioni industriali e di automazione. La sua struttura robusta e flessibile lo rende facile da installare, mentre la classificazione merceologica assicura che soddisfi gli standard richiesti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

57 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

27 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

27 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 4X0,34Mmâ² Unitronic Fd