Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031069
Cod. Produttore
0031069
Cod. EAN
4044773016505

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC 100
  • Conduttori: 4 x 0,34 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Alta qualità: materiali durevoli
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: ottima
  • Trasmissione: segnali efficiente
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC 100 CY 4X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura a quattro conduttori da 0,34 mm assicura una trasmissione efficiente dei segnali. Con una combinazione di flessibilità e resistenza, il cavo UNITRONIC è perfetto per soddisfare le esigenze delle installazioni elettriche moderne.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

128 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,34Mmâ² Unitronic 100 Cy