Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029596/100
Cod. Produttore
0029596/100
Cod. EAN
4044774661346

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500 V
  • Sezione cavi: 4 x 0,34 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: robotica industriale
  • Resistenza: elevata
  • Costruzione: robusta
  • Dimensioni: compatte
  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
Descrizione del produttore: Scopri la versatilità dell'OLFLEX ROBOT F1 4X0,34, un cavo progettato per applicazioni robotiche e automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La sua costruzione robusta e le dimensioni compatte lo rendono ideale per l'uso in spazi ristretti. Scegli OLFLEX ROBOT F1 per un cablaggio efficiente e duraturo.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,34Mmâ² Olflex Robot F1