Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029596
Cod. Produttore
0029596
Cod. EAN
4044773627664

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT F1 4X0,34
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT F1 4X0,34, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua configurazione 4X0,34 garantisce una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. OLFLEX è un marchio rinomato per l'affidabilità e la durabilità dei suoi prodotti, rendendolo una scelta ideale per professionisti che cercano soluzioni innovative nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,34Mmâ² Olflex Robot F1