Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028135
Cod. Produttore
0028135
Cod. EAN
4044773042474

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT 900 DP 4x0,34
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX ROBOT 900 DP 4X0,34, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti e una grande flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design ottimizzato assicura una facile installazione. Scegli il cavo OLFLEX ROBOT per la tua attrezzatura elettrica e sperimenta un'affidabilità senza pari.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

44 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

48 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,34Mmâ² Olflex Robot 900 Dp