Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032014/100
Cod. Produttore
1032014/100
Cod. EAN
4044777123834

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4x0,25 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Installazione: facile e sicura
  • Materiale conduttore: alta conduttività
  • Applicazioni: prestazioni elevate
  • Serie: UNITRONIC ROBUST
  • Durata: resistente nel tempo
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC ROBUST 4X0,25 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore con quattro fili, progettato per garantire affidabilità e robustezza nelle installazioni. Il materiale del conduttore e la sua superficie sono studiati per assicurare una buona conduttività e resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durature nel tempo. La struttura del cavo è pensata per facilitare l’installazione e garantire sicurezza nell’uso elettrico, mantenendo elevati standard di qualità.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

marcatura filo

Colore

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4X0,25Mmâ² Unitronic Robust