Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032802
Cod. Produttore
0032802
Cod. EAN
4044773047196

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4x0,25 mm²
  • Materiale: rame multiplo
  • Flessibilità: superficie liscia
  • Applicazioni: industriali
  • Prestazioni: elevate
  • Resistenza: alta durata
  • Trasmissione: stabile e sicura
  • Serie: UNITRONIC PUR CP
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC PUR CP con 4 conduttori in rame, ciascuno di sezione 0,25 mm². Il conduttore è realizzato con filo multiplo e presenta una superficie liscia, garantendo flessibilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per offrire elevate prestazioni in ambienti industriali, assicurando una trasmissione stabile e sicura della corrente. La struttura robusta e i materiali di alta qualità lo rendono ideale per installazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

41 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,25Mmâ² Unitronic Pur Cp