Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028304/100
Cod. Produttore
0028304/100
Cod. EAN
4044774707976

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Conduttori: 4 fili
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Applicazioni: uso elettrico
  • Materiale: durevole
  • Connessioni: sicure e affidabili
  • Serie: LIYY
  • Prestazioni: alte
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 4X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per connessioni sicure e affidabili. La sua struttura a quattro conduttori da 0,25 mm rende questo cavo versatile e perfetto per una varietà di utilizzi. Scegli UNITRONIC per un'eccellente conduzione elettrica e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

26 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,25Mmâ² Unitronic Liyy