Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028304/500
Cod. Produttore
0028304/500
Cod. EAN
4044774707990

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 4x0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 4 conduttori da 0,25 mm² ciascuno, realizzato con materiale conduttore di alta qualità e superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e sicurezza nella trasmissione del segnale.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

26 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

43 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,25Mmâ² Unitronic Liyy