Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0033304/100
Cod. Produttore
0033304/100
Cod. EAN
4044774741307

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYD11Y 4x0,25
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYD11Y è composto da quattro fili con conduttori in materiale di alta qualità, caratterizzati da una superficie specifica che garantisce affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche, questo cavo assicura una trasmissione sicura e stabile, ideale per impianti che richiedono precisione e resistenza nel tempo. La struttura e i materiali impiegati lo rendono adatto a diverse esigenze tecniche nel settore elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

36 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

56 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,25Mmâ² Unitronic Liyd11Y