Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032304/100
Cod. Produttore
0032304/100
Cod. EAN
4044774738956

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Conduttori: 4 fili
  • Tipo cavo: LIYCY CY
  • Flessibile: sì
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Installazione: semplice e veloce
  • Design: compatto
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY CY 4X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una sezione di 0,25 mm², ideale per connessioni affidabili. La sua costruzione flessibile consente un'installazione semplice e veloce, mentre il design compatto facilita l'inserimento in spazi ristretti. Perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, il cavo UNITRONIC rappresenta la scelta ideale per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,25Mmâ² Unitronic Liycy Cy