Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034404
Cod. Produttore
0034404
Cod. EAN
4044773038910

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 4x0,25
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 4X0,25, una soluzione ideale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,25 mm rende questo prodotto versatile e adatto a molte applicazioni. Scegli UNITRONIC per un'installazione sicura e senza problemi, perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

41 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,25Mmâ² Unitronic Liycy