Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034404/100
Cod. Produttore
0034404/100
Cod. EAN
4044774712826

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4 x 0,25 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Materiale: resistente e durevole
  • Colore: versatile
  • Applicazione: connessioni elettriche
  • Uso: professionale
Descrizione del produttore: Scopri l'eccezionale cavo UNITRONIC LIYCY 4X0,25, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo di alta qualità è realizzato con materiali resistenti, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 0,25 mm rende questo prodotto ideale per connessioni sicure e stabili. Disponibile in una colorazione versatile, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

41 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,25Mmâ² Unitronic Liycy