Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028660/100
Cod. Produttore
0028660/100
Cod. EAN
4044774904320

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4x0,25 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Costruzione: alta qualità
  • Funzione: trasmissione segnali e potenza
  • Affidabilità: connessione sicura
  • Serie: UNITRONIC FD P PLUS
  • Versatilità: ampia gamma usi
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC FD P PLUS 4X0,25, una soluzione ideale per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate grazie alla sua costruzione di qualità. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di applicazioni, assicurando una connessione affidabile e sicura. Con una sezione di 0,25 mm², è adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli UNITRONIC FD P PLUS per un'eccellente trasmissione di segnali e potenza.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

23,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

23,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,25Mmâ² Unitronic Fd P Plus A