Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027857/100
Cod. Produttore
0027857/100
Cod. EAN
4044774734095

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: uso elettrico professionale
  • Flessibilità: alta facilità d'installazione
  • Serie: UNITRONIC FD
  • Prestazioni: elevata affidabilità
  • Design: funzionale e resistente
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC FD 4X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,25 mm offre flessibilità e facilità di installazione. Con un design che combina funzionalità e resistenza, il UNITRONIC FD è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

40 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

24,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

24,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,25Mmâ² Unitronic Fd