Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032052/100
Cod. Produttore
1032052/100
Cod. EAN
4044777238002

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4X0,14
  • Serie: UNITRONIC ROBUST
  • Materiale: resistente
  • Uso: ambienti impegnativi
  • Applicazione: elettrica
  • Affidabilità: elevata
  • Collegamento: sicuro e duraturo
  • Prestazioni: eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC ROBUST C 4X0,14, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti impegnativi grazie alla sua robustezza. La sua versatilità lo rende perfetto per una varietà di utilizzi, mantenendo sempre un elevato standard di affidabilità. Scegli UNITRONIC per un collegamento sicuro e duraturo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

marcatura filo

Colore

peso

34 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4X0,14Mmâ² Unitronic Robust C