Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0033204
Cod. Produttore
0033204
Cod. EAN
4044773045918

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione: non specificata
  • Conduttori: 4 x 0,14 mm²
  • Alta flessibilità
  • Resistente agenti esterni
  • Uso industriale/commerciale
  • Trasmissione segnali affidabile
  • Lunga durata
Descrizione del produttore: Il UNITRONIC LIYD11Y 4X0,14 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e resistenza agli agenti esterni. Questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, grazie alla sua capacità di trasmettere segnali in modo affidabile. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri progetti elettrici.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

27 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,14Mmâ² Unitronic Liyd11Y