Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034304/100
Cod. Produttore
0034304/100
Cod. EAN
4044774711966

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY
  • Numero fili: 4
  • Sezione conduttori: 0,14 mm²
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Ottimale
  • Applicazione: Elettrica segnale
  • Serie: RR0034304/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 4 fili da 0,14 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X0,14Mmâ² Unitronic Liycy