Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220210
Cod. Produttore
73220210
Cod. EAN
4044773327748

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 0,14 mm²
  • Struttura: a spirale
  • Applicazioni: trasmissione dati
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta
  • Installazione: facile
  • Serie: UNITRONIC SPIRAL
  • Uso: ambienti industriali
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC SPIRAL con quattro conduttori da 0,14 mm² ciascuno, progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La struttura a spirale consente un'ottima adattabilità negli impianti elettrici, garantendo facilità di installazione e gestione. Ideale per trasmissione dati e segnali in ambienti industriali, offre affidabilità e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

100 mm

lunghezza della spirale (stirata)

400 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,5 mm

Produttore

Cavo 4X0,14/100 Unitronic Spiral Spiralato