Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036945
Cod. Produttore
0036945
Cod. EAN
4056157138628

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 798 CP 4x(2x0,14)+2x(1)
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 798 CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Con una configurazione di 4 conduttori da 2x0,14 mm, offre prestazioni eccezionali in ambienti di lavoro impegnativi. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce una lunga durata e affidabilità. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in sistemi di automazione e servomotori, assicurando una connessione sicura e stabile. Scegli OLFLEX SERVO FD 798 CP per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

11,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4X(2X0,14)+2Mmâ² Olflex Servo Fd 798 Cp