Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123490
Cod. Produttore
1123490
Cod. EAN
4044774401713

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 KV
  • Numero conduttori: 4
  • Isolamento: Materiali durevoli
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Contro influenze esterne
  • Resistenza: Eccellente
  • Tipo cavo: CH BK
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccellente e una protezione efficace contro le influenze esterne. La sua classificazione di tensione di 0,6/1 KV lo rende ideale per impieghi industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per una soluzione elettrica sicura e performante.

isolamento filo

Altro

peso

837 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

20,1 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

402 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

120,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 135 Ch Nero 0,6/1Kv