Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123462/100
Cod. Produttore
1123462/100
Cod. EAN
4044774602615

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 KV
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tipo: 135 CH BK
  • Numero conduttori: 4
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Materiali: Durevoli
  • Durata: Lunga vita utile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH BK, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 0,6/1 KV. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, garantendo prestazioni affidabili e una lunga vita utile. La flessibilità e la robustezza del cavo lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la combinazione perfetta di sicurezza e efficienza.

isolamento filo

Altro

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,4 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

18

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

208 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 135 Ch Nero 0,6/1Kv