Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123462
Cod. Produttore
1123462
Cod. EAN
4044774401430

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 4G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 4 fili principali contrassegnati per un'identificazione semplice e sicura. Progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni in termini di conduzione e durata. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un materiale elettrico di qualità, assicura sicurezza e efficienza grazie alla sua struttura robusta e ai materiali utilizzati.

isolamento filo

Altro

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,4 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

18

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

208 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 135 Ch Nero 0,6/1Kv