Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123485/100
Cod. Produttore
1123485/100
Cod. EAN
4044774603537

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 135
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 4
  • Marcatura filo: principale identificato
  • Uso: industriale e civile
  • Resistenza: elevata
  • Flessibilità: ottima
  • Durabilità: alta
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 135 CH BK è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 0,6/1 kV. Caratterizzato da quattro fili principali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La marcatura specifica del filo principale assicura una facile identificazione durante il cablaggio. Questo cavo è ideale per impieghi industriali e civili che richiedono un materiale resistente e performante, offrendo un ottimo equilibrio tra flessibilità e durabilità.

isolamento filo

Altro

peso

399 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

294 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 135 Ch Nero 0,6/1Kv