Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123478/500
Cod. Produttore
1123478/500
Cod. EAN
4044774603261

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Serie: CLASSIC 135 CH BK
  • Isolamento: Materiali resistenti
  • Protezione meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Durata: Lunga
  • Design: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH BK, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 0,6/1 kV. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche. Con il suo design versatile, è ideale per una vasta gamma di utilizzi, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

isolamento filo

Altro

peso

293 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 135 Ch Nero 0,6/1Kv