Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123478/100
Cod. Produttore
1123478/100
Cod. EAN
4044774603254

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 KV
  • Numero conduttori: 4
  • Isolamento: elevata protezione
  • Uso: ambienti industriali
  • Resistenza: alta robustezza
  • Materiale: prima scelta
  • Applicazioni: commerciali e gravose
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza e resistenza lo rendono perfetto per l'uso in condizioni gravose. Con un isolamento efficace, OLFLEX CLASSIC assicura una protezione eccellente contro le interferenze elettriche, rendendolo una scelta affidabile per ogni progetto elettrico.

isolamento filo

Altro

peso

293 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 135 Ch Nero 0,6/1Kv