Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123428/50
Cod. Produttore
1123428/50
Cod. EAN
4044774601847

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G2,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, offre una protezione affidabile per applicazioni elettriche fino a 1 kV. La sua struttura a quattro conduttori assicura una distribuzione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design robusto e flessibile, l'OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

Altro

peso

262 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,2 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

183 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 130 H Nero 0,6/1Kv