Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123412
Cod. Produttore
1123412
Cod. EAN
4044774401003

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 130 H BK con tensione nominale 0,6/1 kV, composto da 4 fili principali contrassegnati per un facile riconoscimento. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo ottime prestazioni in termini di isolamento e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono una trasmissione efficiente dell'energia.

isolamento filo

Altro

peso

144 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

18

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 130 H Nero 0,6/1Kv