Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123435/100
Cod. Produttore
1123435/100
Cod. EAN
4044774602134

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 4G
  • Isolamento: elevate prestazioni
  • Resistenza meccanica: alta
  • Marcatura fili: facile identificazione
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Durata: lunga nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 130 H BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 4 fili principali marcati per una facile identificazione. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una trasmissione efficiente dell’energia e una lunga durata nel tempo.

isolamento filo

Altro

peso

351 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13,7 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

205,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 130 H Nero 0,6/1Kv