Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120389
Cod. Produttore
1120389
Cod. EAN
4044773107722

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione: 0,6/1KV
  • Conduttori: 4G
  • Colore: nero
  • Alta durabilità
  • Materiali resistenti
  • Flessibilità elevata
  • Uso industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni con tensione di 0,6/1KV. Questo cavo presenta una configurazione a 4 conduttori, ideale per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, OLFLEX CLASSIC 110 BLACK offre durabilità e flessibilità, rendendolo perfetto per installazioni complesse. La sua colorazione nera conferisce un aspetto professionale e discreto. Un prodotto essenziale per ogni progetto elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

6010 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

46,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

702 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

187,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv